Lcm - P31-Couvercle Dérivation L200 ZnMg - 485277

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle Dérivation L200 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971447752

Réf. Sonepar

00245144775

Réf. Fournisseur

485277

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

200 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200mm - finition ZnMg