Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle dérivation L400 GS - 480745

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle dérivation L400 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028999

Réf. Sonepar

00245102899

Réf. Fournisseur

480745

Marque

Lcm

largeur:

400 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 400mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.