Lcm - P31-Couvercle Dérivation L400 ZnMg - 485279

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle Dérivation L400 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971447776

Réf. Sonepar

00245144777

Réf. Fournisseur

485279

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

400 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 400mm - finition ZnMg