Lcm - P31-Couvercle dérivation L50 GC - 342501

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle dérivation L50 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561580107

Réf. Sonepar

00245342501

Réf. Fournisseur

342501

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

50 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de fixation:

encliqueté

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 50mm - finition GC