Lcm - P31-Couvercle dérivation L50 GS - 340501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 50 mm 
- adapté à une échelle de câble - Non 
- adapté à un caniveau de câble - Oui 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé en continu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8009561580145
Réf. Sonepar
00245340501
Réf. Fournisseur
340501
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de fixation:
encliqueté
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


