Lcm - P31-Couvercle té L300 GC - 482884

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971034327

Réf. Sonepar

00245103432

Réf. Fournisseur

482884

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

300 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 300mm - finition GC