Lcm - P31-Couvercle té L75 GC - 482880

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L75 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 77 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971034280

Réf. Sonepar

00245103428

Réf. Fournisseur

482880

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

77 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 75mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.