Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle té L75 GS - 480880

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L75 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 77 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971029590

Réf. Sonepar

00245102959

Réf. Fournisseur

480880

Marque

Lcm

largeur:

77 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 75mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.