Lcm - P31-CPC couvercle coude flexible 45° 150 GS - 481095

CopieCopie
Lcm - P31-CPC couvercle coude flexible 45° 150 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • angle - ajustable

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971030176

Réf. Sonepar

00245103017

Réf. Fournisseur

481095

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

150 mm

angle:

ajustable

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour changement de plan concave 15 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 150mm - finition GS