Lcm - P31-Croix 100x400 GC - 481353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 400 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 100 mm 
- rayon interne - 100 mm 
- modèle - sans connecteur 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414971892422
Réf. Sonepar
00245189242
Réf. Fournisseur
481353
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


