Lcm - P31-Croix 50x200 IN316L - 481294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971844728
Réf. Sonepar
00245184472
Réf. Fournisseur
481294
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre