Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - P31-Croix 75x300 IN316L - BT300L

CopieCopie
Lcm - P31-Croix 75x300 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972196901

Réf. Sonepar

00245219690

Réf. Fournisseur

BT300L

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

Croix avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 300mm - finition Inox 316L