Lcm - P31-Croix 75x400 IN316L - BT400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972196932
Réf. Sonepar
00245219693
Réf. Fournisseur
BT400L
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)