Lcm - P31-Dalle 100x300 3M épaisseur 1.5 GS - 487412

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle 100x300 3M épaisseur 1.5 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971038998

Réf. Sonepar

00245103899

Réf. Fournisseur

487412

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

2 mm

section transversale utile:

28416 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,5mm P31 - hauteur 100mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition GS