Lcm - P31-Dalle 25x500 3M épaisseur 1.5 GC - 482005

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle 25x500 3M épaisseur 1.5 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971032040

Réf. Sonepar

00245103204

Réf. Fournisseur

482005

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

500 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

11928 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,5mm P31 - hauteur 25mm , largeur 500mm et longueur 3m - finition GS5

Les Atouts de l'article:

Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.