Lcm - P31-Dalle 25X75 3M épaisseur 1.2 GC - 483387

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle 25X75 3M épaisseur 1.2 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 77 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971034921

Réf. Sonepar

00245103492

Réf. Fournisseur

483387

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

77 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

1776 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,2mm P31 - hauteur 25mm , largeur 77mm et longueur 3m - finition GS