Lcm - P31-Dalle 25X75 3M épaisseur 1.2 GS - 481387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 77 mm
hauteur - 27 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
P31 Heavy Duty
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971031265
Réf. Sonepar
00245103126
Réf. Fournisseur
481387
Marque
Lcm
largeur:
77 mm
hauteur:
27 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
1776 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.1 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.


