Lcm - P31-Dalle 50X400 3M épaisseur 2 GC - 487455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 400 mm 
- hauteur - 50 mm 
- longueur - 3030 mm 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
P31 Heavy Duty
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971914636
Réf. Sonepar
00245191463
Réf. Fournisseur
487455
Marque
Lcm
largeur:
400 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3030 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
2 mm
section transversale utile:
18216 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
7.742 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.


