Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 25X500 3M GS - 480051

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 25X500 3M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971027794

Réf. Sonepar

00245102779

Réf. Fournisseur

480051

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

500 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

12554.6 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 25mm , largeur 500mm et longueur 3m - finition GS