Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 50X300 AUTO 3M ZnMg - 485335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971445802
Réf. Sonepar
00245144580
Réf. Fournisseur
485335
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.8 mm
section transversale utile:
13669 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre