Lcm - P31-Dalle M/F 25X150 3M GS - 480047

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle M/F 25X150 3M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971027732

Réf. Sonepar

00245102773

Réf. Fournisseur

480047

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

3839.04 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.983 kg/m

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 25mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GS