Lcm - P31-Dalle M/F 50X150 AUTO 3M ZnMg - 485333

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971445789

Réf. Sonepar

00245144578

Réf. Fournisseur

485333

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

7261 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition ZnMg