Lcm - P31-Dalle M/F 50X400 AUTO 3M IN316L - 486259

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle M/F 50X400 AUTO 3M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3030 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971844834

Réf. Sonepar

00245184483

Réf. Fournisseur

486259

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3030 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

19193 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Chemin de câbles tôle perforée avec fond plat et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition Inox 316L