Lcm - P31-Dalle M/F 75X100 3M IN316L - F3100L

CopieCopie
Lcm - P31-Dalle M/F 75X100 3M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 77 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972187305

Réf. Sonepar

00245218730

Réf. Fournisseur

F3100L

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

77 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

7489 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

couleur:

acier inoxydable (inox)

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 75mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition inox 316L