Lcm - P31-Dalle M/F 75X150 3M IN316L - F3150L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
hauteur - 77 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414972187275
Réf. Sonepar
00245218727
Réf. Fournisseur
F3150L
Marque
Lcm
largeur:
150 mm
hauteur:
77 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
11279 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur:
acier inoxydable (inox)
température d'utilisation:
-20...120 °C


