Lcm - P31-Dalle M/F 75X600 3M IN304L - F3600X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 77 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414972187299
Réf. Sonepar
00245218729
Réf. Fournisseur
F3600X
Marque
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
77 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.9 mm
section transversale utile:
44984 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
acier inoxydable (inox)
température d'utilisation:
-20...120 °C



