Lcm - P31-Dérivation 100x100 GS - 480530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971028746
Réf. Sonepar
00245102874
Réf. Fournisseur
480530
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
100 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.