Lcm - P31-Dérivation 25x300 GS - 480126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971028487
Réf. Sonepar
00245102848
Réf. Fournisseur
480126
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
300 mm
hauteur de caniveau de câble:
27 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre