Lcm - P31-Dérivation 25x50 GC - 342105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 50 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
rayon interne - 20 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8009561577077
Réf. Sonepar
00245342105
Réf. Fournisseur
342105
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
50 mm
hauteur de caniveau de câble:
25 mm
rayon interne:
20 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre