Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - P31-Dérivation 25x50 GS - 340105

CopieCopie
Lcm - P31-Dérivation 25x50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • rayon interne - 20 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561576599

Réf. Sonepar

00245340105

Réf. Fournisseur

340105

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

rayon interne:

20 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 50mm - finition GS