Lcm - P31-Dérivation 50X100 ZnMg - 485384

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • rayon interne - 45 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971446731

Réf. Sonepar

00245144673

Réf. Fournisseur

485384

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

rayon interne:

45 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 100mm - finition ZnMg