Lcm - P31-DSC boite dérivation Bleu - 349327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (grande dimension) - 135 mm
largeur (petite dimension) - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
type de construction - réduction symétrique
modèle - connecteur fourni
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561468047
Réf. Sonepar
00245146804
Réf. Fournisseur
349327
Marque
Lcm
largeur (grande dimension):
135 mm
largeur (petite dimension):
100 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
type de construction:
réduction symétrique
modèle:
connecteur fourni
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.


