Lcm - P31-DSC boite dérivation GS - 349326

CopieCopie
Lcm - P31-DSC boite dérivation GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur (grande dimension) - 135 mm

  • largeur (petite dimension) - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • type de construction - réduction symétrique

  • modèle - connecteur fourni

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561468016

Réf. Sonepar

00245146801

Réf. Fournisseur

349326

Réf. Commerciale

Lcm

largeur (grande dimension):

135 mm

largeur (petite dimension):

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

type de construction:

réduction symétrique

modèle:

connecteur fourni

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

P31 DSC Boite de dérivation - finition GS