Lcm - P31-DSC colonne 45x135 1.8M Alu - 349330

CopieCopie
Lcm - P31-DSC colonne 45x135 1.8M Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 65 mm

  • longueur - 1800 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561467910

Réf. Sonepar

00245146791

Réf. Fournisseur

349330

Marque

Lcm

largeur:

135 mm

hauteur:

65 mm

longueur:

1800 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil double

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

P31 DSC Colonne 135x45- longueur 1,8m - finition Aluminium

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.