Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - P31-DSC colonne 90x135 1.8M Alu - 349329

CopieCopie
Lcm - P31-DSC colonne 90x135 1.8M Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 90 mm

  • longueur - 1800 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561473874

Réf. Sonepar

00245147387

Réf. Fournisseur

349329

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

135 mm

hauteur:

90 mm

longueur:

1800 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil double

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

P31 DSC Colonne 135x90- longueur 1,8m - finition Aluminium