Lcm - P31-DSC Croix renforcée 25X200 ALU - 349306

CopieCopie
Lcm - P31-DSC Croix renforcée 25X200 ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561471955

Réf. Sonepar

00245147195

Réf. Fournisseur

349306

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

P31 DSC Croix pour passage de sol Hauteur 25mm- Largeur 200mm- finition Aluminium

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.