Lcm - P31-DSC écrou ressort M5 GS - 349334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
taille de fil (M..) - 5
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8009561467699
Réf. Sonepar
00245146769
Réf. Fournisseur
349334
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
taille de fil (M..):
5
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.