Lcm - P31-DSC Passage plancher 25X100 2M ALU - 349300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 100 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - à visser
matériau - aluminium
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8009561472372
Réf. Sonepar
00245147237
Réf. Fournisseur
349300
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure:
100 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
aluminium
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
2 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre