Lcm - P31-DSC Passage plancher 25X200 2M GC - 349311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 200 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561472433
Réf. Sonepar
00245147243
Réf. Fournisseur
349311
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
200 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
2.5 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.


