Lcm - P31-DSC Passage plancher 25X300 2M GC - 349312

CopieCopie
Lcm - P31-DSC Passage plancher 25X300 2M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 300 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472471

Réf. Sonepar

00245147247

Réf. Fournisseur

349312

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de la partie supérieure:

300 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

2.5 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

P31 DSC Passage de Sol Hauteur 25mm- Largeur 300mm- Longueur 2 m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.