Lcm - P31-DSC Passage plancher 50X200 2M GC - 349313

CopieCopie
Lcm - P31-DSC Passage plancher 50X200 2M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472518

Réf. Sonepar

00245147251

Réf. Fournisseur

349313

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

2.5 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

P31 DSC Passage de Sol Hauteur 50mm- Largeur 200mm- Longueur 2 m - finition GC