Lcm - P31-DSC plaque de fermeture 25x100 GC - 349320

CopieCopie
Lcm - P31-DSC plaque de fermeture 25x100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561467934

Réf. Sonepar

00245146793

Réf. Fournisseur

349320

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

P31 DSC Embout de fermeture pour passage de sol Hauteur 25mm- Largeur 100mm- finition GC

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.