Lcm - P31-DSC plaque de fermeture 25X300 GC - 349322

CopieCopie
Lcm - P31-DSC plaque de fermeture 25X300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472235

Réf. Sonepar

00245147223

Réf. Fournisseur

349322

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

P31 DSC Embout de fermeture pour passage de sol Hauteur 25mm- Largeur 300mm- finition GC