Lcm - P31-Eclisse Accessoires EA H25 L75-500 GS - 481530

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse Accessoires EA H25 L75-500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 77...500 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971031456

Réf. Sonepar

00245103145

Réf. Fournisseur

481530

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

77...500 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

60 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

27...27 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse pour accessoire de dérivation P31 EA75-500 pour chemins de câbles P31 M/F - hauteur 25mm- largeur 75 à 500mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction