Lcm - P31-Eclisse cornière EC H25 L50 GC - 343212

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse cornière EC H25 L50 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...500 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561573604

Réf. Sonepar

00245343212

Réf. Fournisseur

343212

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...500 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

180 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Éclisse cornière P31 EC pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 23mm - largeur 50mm- finition GC