Lcm - P31-Eclisse cornière EC H25 L75/500 GC - 483528

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse cornière EC H25 L75/500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...500 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971035133

Réf. Sonepar

00245103513

Réf. Fournisseur

483528

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...500 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

180 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

27...27 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse cornière P31 EC pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 45mm -largeur 75 à 500 mm- finition GC

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction