Lcm - P31 Eclisse externe cornière H100 GC - 487479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm
modèle - connecteur coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
P31 Heavy Duty
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971039797
Réf. Sonepar
00245103979
Réf. Fournisseur
487479
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
modèle:
connecteur coudé
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
260 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.