Lcm - P31-Eclisse fond perforé 200 IN316L - 486014

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse fond perforé 200 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971036741

Réf. Sonepar

00245103674

Réf. Fournisseur

486014

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

180 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse de fond perforée P31 EF pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200 - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction