Lcm - P31-Eclisse fond perforé 400 GS - 481181

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse fond perforé 400 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 400...400 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971030626

Réf. Sonepar

00245103062

Réf. Fournisseur

481181

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...400 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

380 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Éclisse de fond perforée P31 EF pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 400 - finition GS