Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H100 GC - 483226

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971034822

Réf. Sonepar

00245000004

Réf. Fournisseur

483226

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 102mm - finition GC